Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE956-LBN LEDLINETONDO STRIP 57,6W 24VDC 4000K - E956-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 57.6 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4680 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532352387

Artikelnummer

SDEE956-LBN

Herstellernummer

E956-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

57.6 W

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4680 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2090 mm

Breite:

46 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

40 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Fissaggio: Con staffe in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in policarbonato. Colore: Trasparente. 57.6 W. 4680 lm.