SIDE S.P.A. - SDEINV 1040 INVERTER + BATTERIA EMERGENZA - INV 1040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Entladungslampen
Leistung - 26 W
Nennspannung - 220...240 V
Schutzklasse - II
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522195567
Artikelnummer
SDEINV 1040
Herstellernummer
INV 1040
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
Entladungslampen
Leistung:
26 W
Nennspannung:
220...240 V
Schutzklasse:
II
installazione: Incasso a Soffitto,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,alimentatore: Inverter e batteria ,tensione: 220-240V 50/60Hz,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,600 kg,emergenza: Funzionamento solo in emergenza con flusso luminoso 20%; autonomia 1 ora.grado IP: 20,filo incandescente: 850 °C