Startseite

SIDE S.P.A. - SDEJ350-68-LED CASS.ALIM.LED 350 MA 15W IP68 - J350-68-LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Höhe - 75 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 94 mm

  • Länge - 146 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522225783

Artikelnummer

SDEJ350-68-LED

Herstellernummer

J350-68-LED

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

15...15 W

Höhe:

75 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

94 mm

Länge:

146 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver LED, marca SIDE S.P.A., modello SDEJ350-68-LED - CASS.ALIM.LED 350 MA 15W IP68