SIDE S.P.A. - SDEKT2825-JLBC40 INC.OR.JOLLY 830 40° BI +645984 - KT2825-JLBC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532312749
Artikelnummer
SDEKT2825-JLBC40
Herstellernummer
KT2825-JLBC40
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
93 mm
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
95.5 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



