Startseite

SIDE S.P.A. - SDEQDR60-LBI-P PLAF.60X60 LED 47,2W 230V 4000K PARETE - QDR60-LBI-P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532231583

Artikelnummer

SDEQDR60-LBI-P

Herstellernummer

QDR60-LBI-P

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

600 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

600 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Plafoniera / Applique, marca SIDE S.P.A., modello SDEQDR60-LBI-P - PLAF.60X60 LED 47 2W 230V 4000K PARETE