Startseite

SIDE S.P.A. - SDESL940-LBN SLIM LED 7,2W 24Vdc 4000K - SL940-LBN

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDESL940-LBN SLIM LED 7,2W 24Vdc 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532352936

Artikelnummer

SDESL940-LBN

Herstellernummer

SL940-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

469 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

21 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

520 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchio LED. 7,2W. 4000K. 24VDC. 469 lm.