SIDE S.P.A. - SDE0025COB INC.LED COB 3.5W 350MA 830 H=18 CR.SAT. - 0025COB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8017532265069
Artikelnummer
SDE0025COB
Herstellernummer
0025COB
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285 lm
Außendurchmesser:
67 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



