Startseite

SIDE S.P.A. - SDE148 CONTENITORE X CALCESTRUZZO - 148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522007204

Artikelnummer

SDE148

Herstellernummer

148

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio; colore: Alluminio anodizzato. filo incandescente: 850 °C. note: Contenitore in alluminio da inglobare alle solette in calcestruzzo per faretti ad incasso a bassa tensione. Possibilita di inserire traformatore elettromeccanico pot.50W all'interno del contenitore. Foro per incasso diam. 70 mm