Startseite

SIDE S.P.A. - SDE186-3 POZZ X PARETE EYES B1-B3/BASIC B M2 UL - 186-3

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE186-3 POZZ X PARETE EYES B1-B3/BASIC B M2 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 66.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522012116

Artikelnummer

SDE186-3

Herstellernummer

186-3

Hersteller

SDE

Anwendung:

Hohlwand

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

66.5 mm

Marchio SIDE modello POZZ X PARETE EYES B1-B3 BASIC B M2 UL, cassaforma per apparecchi di illuminazione