Startseite

SIDE S.P.A. - SDE25101 BINARIO TRIFASE 1 MT BI.RAGGR. - 25101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 380...380 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522020876

Artikelnummer

SDE25101

Herstellernummer

25101

Hersteller

SDE

Nennspannung:

380...380 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

32 mm

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,250 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione