SIDE S.P.A. - SDE25201 BINARIO TRIFASE 2 MT BI.RAGGR. - 25201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 380...380 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522021019
Artikelnummer
SDE25201
Herstellernummer
25201
Hersteller
SDE
Nennspannung:
380...380 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
32 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
installazione: Fissaggio a Plafone,corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio,verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco,tensione: 380V 16A,classe isolamento: Classe 1,peso: 2,500 kg,grado IP: 20,filo incandescente: 850 °C,note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione


