Startseite

SIDE S.P.A. - SDE2861-LBC SINDI-100 11.5W 350MA 830 NE - 2861-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 11.5 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532350987

Artikelnummer

SDE2861-LBC

Herstellernummer

2861-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

11.5 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
1840 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

84 mm

Geeignet für Lampenleistung:

11.5...11.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

102 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 93 x 93 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB- 47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 11.5 W. 1840 lm.