Startseite

SIDE S.P.A. - SDE359100 COPRIBINARIO SITRACK L=1MT BI - 359100

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE359100 COPRIBINARIO SITRACK L=1MT BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532234645

Artikelnummer

SDE359100

Herstellernummer

359100

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. filo incandescente: 850 °C. note: L = 1mt.