Startseite

SIDE S.P.A. - SDE3725-LBN INC.TRAIL 12 LED 18W 500MA 840 BR - 3725-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532299606

Artikelnummer

SDE3725-LBN

Herstellernummer

3725-LBN

Hersteller

SDE
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
IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1920 lm

Breite:

44 mm

Länge:

321 mm

Einbaubreite:

36 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

61.5 mm

Einbaulänge:

314 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 36 x 314 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 20 °. classe isolamento: Classe 2,. peso: 0,650 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 4. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 24 W. flusso lampada: 1920 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.