SIDE S.P.A. - SDE4162-LBC DOMINO SC XL 19.4W 3000K 2320LM BR - 4162-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017532275495
Artikelnummer
SDE4162-LBC
Herstellernummer
4162-LBC
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2320 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
235 mm
Länge:
235 mm
Einbaulänge:
238 mm
Einbaubreite:
238 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm



