Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5407-MT SOSP.AURORA XL 47W 1200MA MEAT BR - 5407-MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3270 lm

  • Max. Systemleistung - 47 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 500 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532336226

Artikelnummer

SDE5407-MT

Herstellernummer

5407-MT

Hersteller

SDE

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3270 lm

Max. Systemleistung:

47 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

415 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema Sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. 47 W. 3270 lm.