Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5640-LBN-DA STARGATE3000 270Wa24V 230V LBN BI DALI - 5640-LBN-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532364984

Artikelnummer

SDE5640-LBN-DA

Herstellernummer

5640-LBN-DA

Hersteller

SDE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Max. Systemleistung:

270 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

21026.3 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

66 mm

Durchmesser:

3000 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

3100...3100 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

Steckklemme

Stargate 3000 . 270 W. 21026,3 lm. 4000K. DALI