Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5695-MLBC-25 NET SC XS 9W 3000K 25° - 5695-MLBC-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532277420

Artikelnummer

SDE5695-MLBC-25

Herstellernummer

5695-MLBC-25

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

830 lm

Außendurchmesser:

96 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

150 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.110 mm. Spessore controsoffitto 5-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente corrente: 500mA dc. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 25 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,450 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 9 W. flusso lampada: 830 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resacromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.