Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57420-LBC-DA STEP15 DALI 20W 830 2000LM BI - 57420-LBC-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532346058

Artikelnummer

SDE57420-LBC-DA

Herstellernummer

57420-LBC-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

1734...1734 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

matt

Außendurchmesser:

185 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18.9...18.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Step 15. Inacco LED. 18,9W. 1734 lm. 3000K. DALI