SIDE S.P.A. - SDE57550-LBC-60 NET MCL 27WA700MA 830 BR - 57550-LBC-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017522253106
Artikelnummer
SDE57550-LBC-60
Herstellernummer
57550-LBC-60
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
184 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
172 mm
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



