SIDE S.P.A. - SDE57560-LBC-DA NET15 BLOCK DALI 27WA700MA 830 90° BR - 57560-LBC-DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 27 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8017532283063
Artikelnummer
SDE57560-LBC-DA
Herstellernummer
57560-LBC-DA
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
27 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3365 lm
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
172 mm
Höhe/Tiefe:
137 mm
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
35 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
159 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



