Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57561-LBC NET 15 BLOCK 27WA700MA 830 90° GA - 57561-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532254223

Artikelnummer

SDE57561-LBC

Herstellernummer

57561-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

172 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello NET 15 BLOCK 27WA700MA LBC 90 GA, faretto / proiettore