Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57580-LBC-60 NET MCL PLUS 47W 3000K 1,2A BR - 57580-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532271893

Artikelnummer

SDE57580-LBC-60

Herstellernummer

57580-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5330 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

184 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

172 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz . fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,500 kg. Grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 43 W. flusso lampada: 5330 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.