Startseite

SIDE S.P.A. - SDE644599 TRASF.230/24V CC 10W DC 24 MWU - 644599

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE644599 TRASF.230/24V CC 10W DC 24 MWU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Höhe - 20 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 34 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522120736

Artikelnummer

SDE644599

Herstellernummer

644599

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Höhe:

20 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

115 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

installazione: Incasso a Soffitto/Parete,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco azzurrato,alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc,tensione: 220-240V 50/60Hz,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,200 kg,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C,note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 115mm, B 34mm, C 20mm