SIDE S.P.A. - SDE644936 ALIM.DC 25W 700MA W HPF COD.127130 - 644936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 42...42 V
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522124864
Artikelnummer
SDE644936
Herstellernummer
644936
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
42...42 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
25...25 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
205 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
49 mm



