Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645086 ALIM.X LED SEC.48VCC MAX 500MA 21W - 645086

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 42...42 V

  • Ausgangsleistung - 21...21 W

  • Höhe - 29 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 49 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522126646

Artikelnummer

SDE645086

Herstellernummer

645086

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

42...42 V

Ausgangsleistung:

21...21 W

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

49 mm

Länge:

138 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc.