SIDE S.P.A. - SDE645216 ALIM.LED 230/24V -100W - IP67 - 645216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Länge - 236.6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522127964
Artikelnummer
SDE645216
Herstellernummer
645216
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Länge:
236.6 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
34 mm
corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. colore: Alluminio satinato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C.