Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645256-LBC-IP STRIP LED FLEX4,8W/MT.12VDC-3000°K-IP65

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532234478

Artikelnummer

SDE645256-LBC-IP

Herstellernummer

645256-LBC-IP

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

4 mm

Mit Endstück:

nein

Striscia / Tubo luminoso, marca SIDE S.P.A., modello SDE645256-LBC-IP - STRIP LED FLEX4 8W MT.12VDC-3000 K-IP65