SIDE S.P.A. - SDE645256-LBI STRIP LED FLEX4,8W/MT.12VDC-6000°K-IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP20 
- Länge - 5000 mm 
- Lampenspannung - 12...12 V 
- Lampenleistung je Meter - 4.8 W 
- Ausführung - Band 
Packung
- 1 ST 
EAN
8017532234201
Artikelnummer
SDE645256-LBI
Herstellernummer
645256-LBI
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein



