SIDE S.P.A. - SDE645256-LBL-IP STRIP LED FLEX4,8W/MT.12VDC-BLU-IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8017532234485
Artikelnummer
SDE645256-LBL-IP
Herstellernummer
645256-LBL-IP
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
blau
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
4 mm
Mit Endstück:
nein