Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645256-RGB STRIP 300 LED FLES.10X5000MM-24VDC RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 500 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 60 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522203606

Artikelnummer

SDE645256-RGB

Herstellernummer

645256-RGB

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

500 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

60 W

Ausführung:

Band

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Striscia / Tubo luminoso, marca SIDE S.P.A., modello SDE645256-RGB - STRIP FLES.RGB 4 8WX3 MT 60LED MT-24VDC