Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645452-LBN STRIP LED FLEX14,4W/MT-12VDC-4100°K IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532234423

Artikelnummer

SDE645452-LBN

Herstellernummer

645452-LBN

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Striscia / Tubo luminoso, marca SIDE S.P.A., modello SDE645452-LBN - STRIP LED FLEX14 4W MT-12VDC-4100 K IP20