Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645469 ALIMENT.IND.X LED 20W 230/12VDC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522246382

Artikelnummer

SDE645469

Herstellernummer

645469

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Länge:

165 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

25 mm

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 230-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Potenza max 20W - 12Vdc - Dimensione: A 165mm, B 40mm, C 25mm