Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645544 ALIM.DIMM.X LED 60W 230/12VDC IP67 - 645544

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Länge - 182 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532229771

Artikelnummer

SDE645544

Herstellernummer

645544

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Länge:

182 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

40 mm

installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: potenza 60W max - Uscita 12Vdc dimmerabile - Dimensione: A 182mm, B 44mm, C 40mm