SIDE S.P.A. - SDE645673 ALIM.18W 350MA 220-240V 50/60HZ IP65 - 645673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Ader-Zahl - 2
Farbe - Aluminium
Nennquerschnitt - 3570 mm²
Packung
1 ST
EAN
8017532251857
Artikelnummer
SDE645673
Herstellernummer
645673
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Ader-Zahl:
2
Farbe:
Aluminium
Nennquerschnitt:
3570 mm²
Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in alluminio. Colore: Nero. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA DC. 18 W.



