Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645764 ALIM. LC 50W 900-1200MA FLEXC SC ADV - 645764

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE645764 ALIM. LC 50W 900-1200MA FLEXC SC ADV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ohne Dimmfunktion - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532271602

Artikelnummer

SDE645764

Herstellernummer

645764

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

900...1200 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

55...55 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

III

Länge:

110 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

22 mm

Driver LED. 55W. 900-1200 mA.