Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67192-LBC-60 SIRIUS MCL 41WA1050MA 3000K 60° NE - 67192-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532280031

Artikelnummer

SDE67192-LBC-60

Herstellernummer

67192-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4350 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

170 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Installazione: Montaggio a Binario, fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. riflettore ottica: Riflettore in alluminiopurissimo 99,8% - Ottica orientabile, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1.