Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67300-LBN-25 BEND XS 35W 840 900MA BR - 67300-LBN-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532301255

Artikelnummer

SDE67300-LBN-25

Herstellernummer

67300-LBN-25

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

27 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3570 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

65 mm

Länge:

195 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 25 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,350 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 27 W. flusso apparecchio: 2973.5 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 24 W 3570 lm.