Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67808-LBC-60 LUXOR XL V.PLUS 47W 1200MA 830 BR - 67808-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 47 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532270803

Artikelnummer

SDE67808-LBC-60

Herstellernummer

67808-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

47 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5280 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

114 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

170 mm

Nennstrom:

1200...1200 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LUXOR-V XL PLUS. Montaggio a Binario. Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 30 gradi. Lampada: 1 x LED 43 W 5280 lm. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 47 W. Flusso apparecchio: 4794.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80.