SIDE S.P.A. - SDE67953-LBC SOLARIS MCL BINARIO 44W 600MA 830PW BR - 67953-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anbaumontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Traversenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532356095
Artikelnummer
SDE67953-LBC
Herstellernummer
67953-LBC
Hersteller
SDE
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Oberfläche gebürstet:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
600...600 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
44...44 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
5313...5313 lm
Breite:
223 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
220 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3



