Startseite

SIDE S.P.A. - SDE699942-LBN KIT LED DUNE 60W LBN 4000°K 65° - 699942-LBN

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE699942-LBN KIT LED DUNE 60W LBN 4000°K 65°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenleistung - 60...60 W

  • Lichtstrom - 6180...6180 lm

  • Betriebsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532302832

Artikelnummer

SDE699942-LBN

Herstellernummer

699942-LBN

Hersteller

SDE

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenleistung:

60...60 W

Lichtstrom:

6180...6180 lm

Betriebsspannung:

220...240 V

Form:

quadratisch

Farbe:

sonstige

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Betriebsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Destinazione d'uso: LED. Installazione: Componente da incorporare. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Anodizzato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. 60 W. 6180 lm.