Startseite

SIDE S.P.A. - SDE874 COPRI BASE INOX FRISBEE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 164 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532322151

Artikelnummer

SDE874

Herstellernummer

874

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

164 mm

COPRIBASE FRISBEE - Destinazione d'uso: esterni. Installazione: Su Palo. Corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox satinato. Peso: 0,165 kg. Filo incandescente: 850°C .