Startseite

SIDE S.P.A. - SDE990831 PASSACAVO PER ADATT. SITRAK BI - 990831

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE990831 PASSACAVO PER ADATT. SITRAK BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162767

Artikelnummer

SDE990831

Herstellernummer

990831

Hersteller

SDE

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco,filo incandescente: 850 °C