SIDE S.P.A. - SDED2032 APPLIQUE Q2 ORIZZ.12LED 3000K NE RAGGR. - D2032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522241554
Artikelnummer
SDED2032
Herstellernummer
D2032
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
110 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
220 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
85 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



