SIDE S.P.A. - SDED2150 APPLIQUE SD3 8LED 350MA 3000K BR - D2150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522250433
Artikelnummer
SDED2150
Herstellernummer
D2150
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
320 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Länge:
98 mm



