Startseite

SIDE S.P.A. - SDED2234-LBN-40S DROP30 XL SOSP.17W 4000K 500MA H300 BR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2550 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 90 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532279479

Artikelnummer

SDED2234-LBN-40S

Herstellernummer

D2234-LBN-40S

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2550 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L = 2000 mm. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 2. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 2550 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.