SIDE S.P.A. - SDEE1027-LBN-40 REEF LED MCL 40W 1150MA 840 40°NE - E1027-LBN-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 44 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8017532319922
Artikelnummer
SDEE1027-LBN-40
Herstellernummer
E1027-LBN-40
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
44 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6250 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
210 mm
Höhe/Tiefe:
256 mm
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
294 mm
Nennstrom:
1150...1150 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



