SIDE S.P.A. - SDEE1028-LBC-40 REEF LED MCL 40W 1150MA 830 40° GR - E1028-LBC-40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532319939
Artikelnummer
SDEE1028-LBC-40
Herstellernummer
E1028-LBC-40
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
40.5...40.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5870 lm
Höhe/Tiefe:
256 mm
Außendurchmesser:
210 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


