SIDE S.P.A. - SDEE1035 PALPEBRA MICRO REEF BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8017532308292
Artikelnummer
SDEE1035
Herstellernummer
E1035
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Destinazione d'uso: Esterni. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).