SIDE S.P.A. - SDEE1072 ALETTA MINI REEF GR - E1072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grau
Lichtaustritt - direkt
Länge - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522227473
Artikelnummer
SDEE1072
Herstellernummer
E1072
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grau
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
110 mm
Breite:
57 mm
ALETTA. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio.


